Cooper Securite - BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - 1h - IP42/IK02 - RAL 9007

Cooper Securite - BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - 1h - IP42/IK02 - RAL 9007

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 6 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191610913

Réf. Sonepar

06226161091

Réf. Fournisseur

LUM16030S

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

6 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

20

nombre de têtes de luminaire

20

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

argent

matériau de la verrine

plastique transparent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

largeur

259 mm

hauteur/profondeur

277 mm

longueur

402 mm

largeur d'encastrement

183 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

107 mm

longueur d’encastrement

402 mm

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02 - couleur RAL 9007