Cooper Securite - ULTRALED JOUR 2 - BLACK

Cooper Securite - ULTRALED JOUR 2 - BLACK

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.98 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - auto-test automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191612399

Réf. Sonepar

06226161239

Réf. Fournisseur

LUM16101B

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.98 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

noir

matériau de la verrine

plastique transparent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

105 mm

hauteur/profondeur

44 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

214 mm

B.A.E.S. SATI - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage IP43/IK08. Boitier Epsilon, couler black mat RAL9005