Cooper Securite - PLANETE 45 DBR ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 0.5 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191170172
Réf. Sonepar
00037117017
Réf. Fournisseur
LUM17017
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
0.5 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
215 mm
largeur d'encastrement
114 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
longueur d’encastrement
215 mm
Bloc PLANETE SATI ADR Etanche avec Dispositif de Balisage Renforcé- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - 45 lm - IP43/IK08 - boitier Epsilon Durée de vie batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie degressive 6 ans.