Cooper Securite - CrystalWay 45 XL ADR CGLine+ - BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.7 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191609924
Réf. Sonepar
06226160992
Réf. Fournisseur
LUM17104B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.7 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
nombre de têtes de luminaire
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
30 m
largeur
183 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur
331 mm
largeur d'encastrement
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
longueur d’encastrement
302 mm
Bloc autonome d'évacuation XL PLANETE. BAES SATI - Adressable & CGLine+. Bloc débrochable 45 lms - Livré avec tous les accessoires montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face. Boiter CrystalWay XL, couleur black mat RAL9005