Cooper Securite - CrystalWay 8 ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.45 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171063
Réf. Sonepar
06226117106
Réf. Fournisseur
LUM17106
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
8 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.45 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
133 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur
231 mm
largeur d'encastrement
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
longueur d’encastrement
202 mm
Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+) 100% LEDs. Version Habitation (existe également en version Balisage et DBR). Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond ou murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète. Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions. Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE. Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).