Cooper Securite - PLANETE 2000 ADR CGLine+

Cooper Securite - PLANETE 2000 ADR CGLine+

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 4.5 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191171100

Réf. Sonepar

06226117110

Réf. Fournisseur

LUM17110

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

4.5 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

20

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

20

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

largeur

259 mm

hauteur/profondeur

277 mm

longueur

402 mm

largeur d'encastrement

183 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

107 mm

longueur d’encastrement

402 mm

Bloc autonome à Phare PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boitier BETA, couleur gris clair RAL 7035.

Les Atouts de l'article:

Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonateGrands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapideInstallation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version IP42: 5 entrées de câblesIntégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions