fin de vie
Cooper Securite - PLANETE 45 ADR CGLine+

Cooper Securite - PLANETE 45 ADR CGLine+

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 0.5 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191171148

Réf. Sonepar

06226117114

Réf. Fournisseur

LUM17114

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

0.5 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

2

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

1.2...1.2 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

43 mm

longueur

214 mm

largeur d'encastrement

115 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

longueur d’encastrement

235 mm

Bloc autonome d'évacuation écologique PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. Non Permanent - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - 45lms - IP43-IK08. Garantie totale 4ans + batterie dégressive 6ans. Boitier EPSILON