Cooper Securite - PLANETE 45 ES ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 0.5 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191171155
Réf. Sonepar
06226117115
Réf. Fournisseur
LUM17115
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
0.5 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
114 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
215 mm
largeur d'encastrement
114 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
longueur d’encastrement
215 mm
Bloc autonome d'évacuation écologique étanche PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE - Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. Non Permanent 100% LEDs NF ENVIRONNEMENT - 45lms- IP66/IK08. Garantie totale 4 ans + batterie degressive 6 ans. Boitier EPSILON
Les Atouts de l'article:
Bloc 100% LEDs
- Aucun relampage
- Haute Performance Énergétique
- Bloc HQE: impact environnemental minimisé
- Très Haute Performance Énergétique: 0.5W
- Installation express
- Borniers sans vis: connecteurs automatiques
- Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées
- Livré avec presse-étoupe
- Intégration parfaite
- Boîtier discret et ultra plat (215 x 114 x 53 mm)
- Esthétique identique à l'enveloppe débrochable
- Kit signalétique plafond
- Possibilité de montage vertical (poteaux parkings)