Cooper Securite - PLANETE 400 DISC ADR CGLine+ - SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
indice de protection (IP) - IP41
puissance du système - 1.5 W
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - surveillance centralisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191611439
Réf. Sonepar
06226161143
Réf. Fournisseur
LUM17144S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
360 lm
indice de protection (IP)
IP41
puissance du système
1.5 W
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
surveillance centralisée
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
nombre de têtes de luminaire
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
argent
matériau de la verrine
plastique transparent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
25 mm
diamètre externe
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
23 mm
diamètre d'encastrement
164 mm
Blocs autonomes série PLANETE. BAES esthétique écologique 100% LED. 360lms IP41/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA, couleur silver gloss RAL9007