Cooper Securite - PLANETE JOUR II ES ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs

Cooper Securite - PLANETE JOUR II ES ADR CGLine+. 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 0.98 W

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - surveillance centralisée

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191171520

Réf. Sonepar

06226117152

Réf. Fournisseur

LUM17152

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP66

puissance du système

0.98 W

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

surveillance centralisée

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiCd

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

8

nombre de têtes de luminaire

8

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

114 mm

hauteur/profondeur

53 mm

longueur

215 mm

largeur d'encastrement

114 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

53 mm

longueur d’encastrement

215 mm

PLANETE JOUR II ES. Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Avec étiquette de balisage. IP66/IK08. NF environnement. Adressable, ADR et CGLine+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4+ 6 ans

Les Atouts de l'article:

Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil 100% LEDs. Eclairage d'évacuation (45 lms/ 1 heure) et de remplacement (8 lms / 5 heures). Nouveau concept d'éclairage de remplacement breveté: performant, totalement innovant et configurable (pose murale ou plafond): Pose murale: éclairement de la porte et de la zone attenante du couloir - Pose plafond: éclairement du couloir de part et d'autre de l'appareil. Version étanche IP66 pour installation en locaux humides, coursives, escaliers de secours, etc. Éclairement uniforme du pictogramme. Boîtier discret et ultra plat (214 x 44 x 105 mm). Grande variété de poses: mural, plafond, apparent, encastré, drapeau plafond. Cadre d'encastrement et kit signalétique drapeau en option. Haute performance énergétique. Bloc HQE: impact environnemental minimisé. Faible consommation < 1W. Installation Express. Possibilité de mixer BAES et bi-fonction sur la même ligne de télécommande. Patère translucide en nid d'abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis: connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées.