Cooper Securite - PLANETE 2-400 ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP43
système de contrôle - surveillance centralisée
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
pictogramme inclus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191806910
Réf. Sonepar
06226180691
Réf. Fournisseur
LUM17243
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP43
système de contrôle
surveillance centralisée
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
36
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
appareillage
non requis
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
II
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.34
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
228 mm
nombre de pôles
2
type de connexion
fiche
Bloc autonome d'ambiance débrochable PLANETE 2 - BAES SATI ADRESSABLE d'ambiance. Protocoles ADR et CGLine+ 400 lumens - 1h - IP43 - IK07. Certifié NF ENVIRONNEMENT