Cooper Securite - DTV A3000 - Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Adressable DTV A3000

Cooper Securite - DTV A3000 - Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Adressable DTV A3000

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermodifférentiel

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • tension d’alimentation - 18...30 V

  • mode de pose - montage en saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191302535

Réf. Sonepar

00043130253

Réf. Fournisseur

NUG30253

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement

thermodifférentiel

connexion par câble

Oui

connexion par radio (en standard)

Non

tension d’alimentation

18...30 V

mode de pose

montage en saillie

autonome

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

alimentation électrique principale

pile/batterie

type de tension d’alimentation

DC

avec affichage de la tension

Oui

avec batterie de secours

Non

batterie de secours fournie

sans

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

longueur

100.5 mm

largeur

100.5 mm

diamètre

100.5 mm

couleur

blanc

avec éclairage d'orientation

Oui

DTV A3000 - Détecteur ponctuel Thermovelocimetrique Adressable DTV A3000