Cooper Securite - Coffret Membrane simple action - couleur verte - DEMANDE OUVERTURE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - ouvre-porte (vert)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191303440
Réf. Sonepar
00043130344
Réf. Fournisseur
NUG30344
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message
ouvre-porte (vert)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
couleur
autre
matériau
plastique
hauteur
87 mm
largeur
87 mm
profondeur
56 mm
avec couvercle en papier
Non
nombre de pôles
4
indice de protection (IP)
IP21
Coffret Membrane simple action - couleur verte - DEMANDE OUVERTURE