• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - NUG30450 - DSB3000

  • SIRENE DSB3000 CLASSE B 90dB
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : NUG30450
    • Référence Sonepar : 00043130450
    • EAN : 3660191304508
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 & NFS 32001

Les Atouts de l'article :

• Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d’évacuation incendie conforme à la norme NFS 32-001. Son fond rehaussé laisse plus de place au câblage. Il est livré avec deux passe-fils caoutchouc.
Utilisable dans un équipement d’Alarme de type 1, 2a et 4. Certifié NF SSI. Normes de référence : EN 54-3 et NFS 32-001.

Les Atouts de la gamme :

• Les diffuseurs sonores permettent de diffuser un signal d'évacuation. Les DSB3000 et le DSME3000 sont des diffuseurs qui, ajouté à votre système de sécurité incendie, permettent de diffuser un son d'évacuation et/ou un message enregistré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver