Cooper Securite - Type 2b - Bloc Autonome d?Alarme Lumineux Planète - Flash de couleur blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 1
fonction flash - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311865
Réf. Sonepar
00043000092
Réf. Fournisseur
NUG31186
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension
AC
couleur de calotte
blanc
mode de pose
montage en saillie
nombre de modes
1
fonction flash
Oui
fonction lumière clignotante
Oui
fonction lumière continue
Non
consommation d'électricité
0.03 A
puissance
4 W
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation à l'énergie solaire
Non
temps de veille jusqu'à
72 h
homologation selon ICAO
Non
température ambiante
5...40 °C
source lumineuse
lampe à incandescence
douille
autre
indice de protection (IP)
IP20
Type 2b - Bloc Autonome d’Alarme Lumineux Planète - Flash de couleur blanche
Les Atouts de l'article:
Couramment utilisé dans le cadre d’un Équipement d’Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d’Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne).