Cooper Securite - Type 3 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de Type Ma Planète
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 90 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191311902
Réf. Sonepar
00043000080
Réf. Fournisseur
NUG31190
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
90 dB
tension nominale
230 V
type de courant
AC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'électricité
0.03 A
Type 3 - Bloc Autonome d’Alarme Sonore de Type Ma Planète
Les Atouts de l'article:
Communication bus. Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS(L) Ma de l’installation. Sécurité accrue avec la surveillance de toutes les liaisons et contrôle permanent du courant de charge batterie.
Les Atouts de la gamme:
Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux du type Ma (Manuel) ou MaME (Manuel avec message enregistré) Planète est utilisé dans les établissements recevant du public ou dans des établissement industriels pour donner le signal d'évacuation. La gamme Ma Planète se compose de trois types de blocs autonomes d'alarmes : Le BAAS qui permet la diffusion d'un son d'évacuation, le BAAL qui emet un signal visuel d'évacuation et le BAASL qui combine un signal sonore et lumineux d'évacuation. Le bloc autonome d'alarme sonore du type MaME diffuse au choix un message enregistré et/ou un signal d'évacuation.