Cooper Securite - CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD4 - 4 lignes de télécommande
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 350 mm
largeur - 286 mm
profondeur - 74 mm
matériau - autre
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191316433
Réf. Sonepar
00043131643
Réf. Fournisseur
NUG31643
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur
350 mm
largeur
286 mm
profondeur
74 mm
matériau
autre
couleur
argent
sans halogène
Oui
CMSI Sensea.CM Matériel Déporté MD4 - 4 lignes de télécommande