Cooper Securite - Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5018986772267
Réf. Sonepar
00043135150
Réf. Fournisseur
NUG35150
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
395 mm
largeur
270 mm
profondeur
110 mm
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
adressable
Oui
Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation
Les Atouts de l'article:
Le tableau de désenfumage TD3000 gère l’ensemble des interfaces d’étage. Lors de la mise en service de l’installation, il permet de lancer l’adressage automatique des Interfaces d’étages IE3000. Au quotidien, il donne les informations d’alarme, de dérangement et de défaut de position d’attente des volets. Grâce à sa petite largeur (moins de 30 cm), il se loge facilement dans un réduit.
Les Atouts de la gamme:
Le système de désenfumage fait partie du système de mise en sécurité incendie présent dans les parties communes des habitations. Il permet d'évacuer les fumées afin d'éviter l'intoxication et de favoriser l'intervention des secours. Ce système se compose d'un tableau de désenfumage (TD3000) et d'interfaces d'étage (IE3000) et de tourelle (IT3000) adressables. Ils sont reliés entre eux par un BUS de communication.