Cooper Securite - Interface d'étage IE3000 - tableau de désenfumage habitation adressable TD3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
largeur - 130 mm
profondeur - 60 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5018986772274
Réf. Sonepar
00043135151
Réf. Fournisseur
NUG35151
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur
180 mm
largeur
130 mm
profondeur
60 mm
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Oui
Interface d'étage IE3000 - tableau de désenfumage habitation adressable TD3000
Les Atouts de l'article:
Placées à chaque niveau, les interfaces d’étages IE 3000 dialoguent avec le Tableau TD 3000 via un bus de communication. Leur adressage se fait automatiquement depuis le TD 3000 à l’aide de la fonction «scrutation». Les IE3000 gèrent automatiquement la fonction inter verrouillage de leur canton.