fin de vie

Corning - Panneau 24 ports 1U alu noirRJ45, non equipe de connecteurs

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connexion - autre

  • blindé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4059496532317

Réf. Sonepar

00034509022

Réf. Fournisseur

983878

Réf. Commerciale

Corning

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

type de connexion

autre

blindé

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

couleur

noir

numéro RAL

1

mode de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

largeur

482.6 mm

Panneau 24 ports 1U alu noir RJ45, non équipé de connecteurs (ancienne réf VOLPPCBF24K)