Corning - Connecteur RJ45 E500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 8 pièces (OCK6ASE8)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (TIA)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4059496559543
Réf. Sonepar
00034100637
Réf. Fournisseur
989961
Réf. Commerciale
Corning
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (TIA)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
plage AWG
22...24
Everon Copper Datacom Connecteur RJ45 E500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 8 pièces (OCK6ASE8)