Courant - icta sp noir tap 50/25 - icta 3422 de qualité supérieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 50 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3530830100283
Réf. Sonepar
00062010039
Réf. Fournisseur
120239200001
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
50 mm
diamètre externe
50 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon NF F 16-101
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
icta sp noir tap 50/25 - icta 3422 de qualité supérieure - double peau à effet glisse - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 - Noir pour les courants forts, Vert pour les courants faibles - Équipée d’un décompte métrique, double peau à effet glisse et fil tire-aiguille protégé. Contient du noir de carbone pour une meilleure tenue aux UV.