Courant - ica 16/100 - ica 3321 pour la protection des fils électriques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 10.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830200051
Réf. Sonepar
00062020005
Réf. Fournisseur
15041140
Réf. Commerciale
Courant
matériau
PVC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
10.5 mm
diamètre externe
16 mm
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...60 °C
résistant aux UV
Non
matériau d’enrobage
PVC
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
ica 16/100 - ica 3321 pour la protection des fils électriques - gaine PVC - certifié NF - IK07 - non propagateur de la flamme - PVC sans sel de plomb et d'étain
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICA 3321 en matière PVC. PVC sans sel de plomb, ni sel d'étain. Non propagateur de la flamme.