Courant - prefilco vert 20/100 grade 3 tv s - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830400734
Réf. Sonepar
00062040073
Réf. Fournisseur
20080040
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefilco vert 20/100 grade 3 tv s - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.