Courant - prefilco vert 20/100 grade 2 - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
Convient pour une installation dans le sol - Oui
température d'utilisation - -5...90 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830427939
Réf. Sonepar
00062042793
Réf. Fournisseur
20080050
Réf. Commerciale
Courant
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefilco vert 20/100 grade 2 - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.