Courant - prefile 20/100 1p awg24 gris ae na syt1 sta - icta 3422 préfilé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyoléfine
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
avec tirette - Non
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830400376
Réf. Sonepar
00062040044
Réf. Fournisseur
220215400225
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyoléfine
couleur
gris
diamètre externe
20 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 20/100 1p awg24 gris ae na syt1 sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.