Courant - prefile 25/50 5g2.5 borviv/j ho7vu sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 5
matériau - polyoléfine
couleur - noir
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830403483
Réf. Sonepar
00062040348
Réf. Fournisseur
220219240171
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
5
matériau
polyoléfine
couleur
noir
diamètre externe
25 mm
avec tirette
Non
sans halogène
Non
tenue à la flexion
flexible
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
prefile noir 25/50 5g2.5 borviv/j ho7vu sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.