Courant - tinb anti-uv noir 16/100 - protection contre les UV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 10.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3530830403797
Réf. Sonepar
00062040379
Réf. Fournisseur
24021140
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polypropylène (PP)
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
10.5 mm
diamètre externe
16 mm
sans halogène
Non
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
résistant aux UV
Oui
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
couche interne extrêmement glissante
Oui
tinb anti-uv noir 16/100 - protection contre les UV - pose en montage apparent extérieur et intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française
Les Atouts de l'article:
Tube Isolant Ivoire ou Noire de Branchement pour pose en montage apparent - Conduit ayant une très bonne tenue aux UV conformément aux essais de vieillissement effectués selon la norme C 20-540 - Préconisé par ERDF.