Courant - tinb anti-uv noir 50/25 - protection contre les UV

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre externe - 50 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3530830403766

Réf. Sonepar

00062040376

Réf. Fournisseur

24023920

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre externe

50 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Oui

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

tinb anti-uv noir 50/25 - protection contre les UV - pose en montage apparent extérieur et intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Tube Isolant Ivoire ou Noire de Branchement pour pose en montage apparent - Conduit ayant une très bonne tenue aux UV conformément aux essais de vieillissement effectués selon la norme C 20-540 - Préconisé par ERDF.