Courant - sanipex 40/50 - pour la réservation et protection des installations sanitaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible
diamètre externe - 40 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830700834
Réf. Sonepar
00062070083
Réf. Fournisseur
54303324
Réf. Commerciale
Courant
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
incolore
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible
diamètre externe
40 mm
avec tirette
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...60 °C
résistant aux UV
Non
accélérateur de flammes
Oui
à fente longitudinale
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
couche interne extrêmement glissante
Oui
sanipex 40/50 - installation de réservations et protection des installations sanitaires - gaine PEHD 750N - pose en montage noyé sous dalles, planchers et chappes - IK09
Les Atouts de l'article:
Conduit double paroi, annelé extérieur, lisse intérieur, de couleur blanche pour la protection des canalisations sanitaires pour tubes type PER ou multicouche