Courant - flexaray bleu tap 16/100 + fsc - protection contre les ondes électromagnétiques

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre nominal - 10.5 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830101662

Réf. Sonepar

00062010166

Réf. Fournisseur

56101140

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre nominal

10.5 mm

diamètre externe

16 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

flexaray bleu tap 16/100 + fil semi-conducteur 120m - protection contre les ondes électromagnétiques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

ICTA 3422 anti-rayonnement électrique. Supprime à plus de 99% les rayonnements électriques. Vers un habitat plus sain et une protection de la santé !