Crouzet - SSR, GNAD, Single Phase, Panel Mount, 40A, IN 4-32 VDC, OUT 55 VDC, DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V
tension de fonctionnement - 5...55 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3593150049236
Réf. Sonepar
00137004923
Réf. Fournisseur
84137670N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4...32 V
tension de fonctionnement
5...55 V
nombre de phases
1
type de tension d'actionnement
AC
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Crouzet Solid State Relay, GNAD Series, Single Phase, Panel Mount, 40A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 55 VDC, DC, Input Protection, IP20