Crouzet - Modular Power Supply 100W, 100-240 Vac-24 Vdc, 4.2 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 4.2 A
puissance dissipée - 100 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension de sortie ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150048567
Réf. Sonepar
00137451010
Réf. Fournisseur
89451010
Réf. Commerciale
Crouzet
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
4.2 A
puissance dissipée
100 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension de sortie ajustable
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
stabilisé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
94 mm
montage direct possible
Oui
largeur
90 mm
hauteur
72 mm
profondeur
55.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Modular Power Supply 100W, 100-240 Vac-24 Vdc, 4.2 A