Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673125165
Réf. Sonepar
00553312516
Réf. Fournisseur
5112041
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT DALI BLANC