Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2547 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673210816
Réf. Sonepar
00553321081
Réf. Fournisseur
5252552
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2547 lm
ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR