Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5500 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673079536
Réf. Sonepar
00553307953
Réf. Fournisseur
5284742
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
45 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5500 lm
CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE NOIR