Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673077891
Réf. Sonepar
00553307789
Réf. Fournisseur
5292945
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
couleur du boîtier/corps
gris
CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS