Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3007 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673099787
Réf. Sonepar
00553309978
Réf. Fournisseur
5331045
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3007 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS