Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2547 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673100889
Réf. Sonepar
00553310088
Réf. Fournisseur
5341055
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2547 lm
couleur du boîtier/corps
gris
LBD IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS