Cubispot - ZELDA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2551 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673135171
Réf. Sonepar
00553313517
Réf. Fournisseur
5362745
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2551 lm
couleur du boîtier/corps
gris
ZELDA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 49° + ADAPT DALI GRIS