Cubispot - VAS300 ALU LED ART IRC97 39W 4045Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 3693 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673341121
Réf. Sonepar
00553334112
Réf. Fournisseur
611AR71
Réf. Commerciale
Cubispot
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
3693 lm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
source lumineuse
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée
39...39 W
VAS300 ALU LED ART IRC97 39W 4045Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE ALU 9006 - CHEMINEE 9016 BRILLANT BLANCHE