Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° - GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3007 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673206055
Réf. Sonepar
00553320605
Réf. Fournisseur
7062845
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3007 lm
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Oui
JALIA IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° - GRIS