Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1341 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673401825
Réf. Sonepar
00553340182
Réf. Fournisseur
7541531
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1341 lm
adapté à un montage encastré
Oui
ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° - BLANC