Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 981 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663673150716

Réf. Sonepar

00553315071

Réf. Fournisseur

9402841

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

981 lm

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC