Daikin - Accumulareur d'énergie Sanicube autovidangeable 500L - 538/0/0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
température max. - 85 °C
hauteur - 1660 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848604739
Réf. Sonepar
00121003873
Réf. Fournisseur
EKHWC500B
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
477 l
température max.
85 °C
hauteur
1660 mm
Sanicube-Solaris SCS 538/0/0-DB - Modèle pour système solaire autovidangeable
Les Atouts de l'article:
Sanicube Solaris Scs 538/0/0-Db - volume 500 L, pour la production d‘ECS et l‘appoint de chauffage.Réchauffage de l‘accumulateur via un thermoplongeur avec puissance (2 à 9 kW).Dimensions (H x L x P) 1 658 x 790 x 790 mm, poids 82 kg
Les Atouts de la gamme:
Modèle pour système solaire volume 500 L, pour la production d‘ECS et l‘appoint de chauffage.