Daikin - Accumulateur d'énergie Hybridcube préssurisé 500L - 544/32/0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 477 l
pression de travail max. - 6 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur
matériau de la cuve - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848388219
Réf. Sonepar
00121003704
Réf. Fournisseur
EKHWP500PB
Réf. Commerciale
Daikin
contenu
477 l
pression de travail max.
6 bar
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur
matériau de la cuve
autre
matériau de la surface
plastique
avec doigt de gant
Non
raccordement de recirculation
Non
avec orifice de vidange
Non
positionnement vertical
Non
hauteur
1.66 mm
largeur
790 mm
profondeur
790 mm
diamètre eau froide sanitaire
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique
B
HybridCube HYC 544/32/0-P - modèle pour système solaire sous-pression optimisé version en 500L
Les Atouts de l'article:
HybridCube HYC 544/32/0-P (sous pression)Accumulateur d‘énergie haute performance 500 L pour la production d‘ECS.Dimensions (L x P x H) 790 x 790 x 1 658 mm, poids 98 kg
Les Atouts de la gamme:
HybridCube HYC 544/32/0-P (sous pression)Accumulateur d‘énergie haute performance 500 L pour la production d‘ECS.Dimensions (L x P x H) 790 x 790 x 1 658 mm, poids 98 kg