Daikin - UE Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 11 - R-410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 4.5 kg
poids - 120 kg
montage appareil - montage à l’extérieur
type de réfrigérant - R-410A
largeur - 900 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848666867
Réf. Sonepar
00121000425
Réf. Fournisseur
ERSQ011AV1
Réf. Commerciale
Daikin
quantité de remplissage de réfrigérant
4.5 kg
poids
120 kg
montage appareil
montage à l’extérieur
type de réfrigérant
R-410A
largeur
900 mm
hauteur
1345 mm
profondeur
320 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
68 dB
température max. de départ chauffage
35 °C
limitation de la consommation électrique maximale
32 A
Groupe extérieur Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 11 - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint)