Daikin - Gainable unifié - 10 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848554461
Réf. Sonepar
00121855446
Réf. Fournisseur
FBA100A
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
900 mm
largeur
290 mm
profondeur
1600 mm
débit d'air refroidissement
1380...1740 m³/h
débit d'air chauffage
1380...1740 m³/h
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec télécommande
Oui
poids
46 kg
Plafonnier - 10 kW - gamme unifiée idéal pour des installations avec faux-plafond
Les Atouts de l'article:
Encastrement discret dans le plafond Encombrement réduit : 245 mm de hauteurPression statique disponible de 30 à 150 PaSimplification de la mise en service
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée avec pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux complexes de gaines, compatible avec Multizone