Daikin - Gainable unifié 7,1 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4548848722914
Réf. Sonepar
00121004077
Réf. Fournisseur
FBA71A9
Réf. Commerciale
Daikin
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
hauteur
890 mm
largeur
300 mm
profondeur
1210 mm
débit d'air refroidissement
750...1080 m³/h
débit d'air chauffage
750...1080 m³/h
diamètre externe de tube conduite de liquide
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
15.9 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec télécommande
Oui
poids
35 kg
Gainable unifié 7,1 kW- encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Les Atouts de l'article:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes