Daikin - Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée

Daikin - Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée

DAIKIN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4548848722846

Réf. Sonepar

00121004078

Réf. Fournisseur

FDXM25F9

Réf. Commerciale

Daikin

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

hauteur

260 mm

largeur

770 mm

profondeur

930 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

poids

21 kg

Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur

Les Atouts de l'article:

Gainable compact de 200 mm de hauteurNiveau de confort optimisé

Les Atouts de la gamme:

Gainable compact de 200 mm de hauteurNiveau de confort optimisé